TONE(トネ/旧:前田金属工業)
SUSソケット(6角)
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど電動工具には使用しないでください。
※SUSツールは非磁性ではありません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09283548
S3SB-10
5/16
781-2264
19
23.0
7.0
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09283532
S3SB-08
1/4
781-2256
19
23.0
5.5
¥
3,830
取扱い終了
09283557
S3SB-12
3/8
781-2272
20
24.0
8.5
¥
4,100
取扱い終了
09283566
S3SB-14
7/16
781-2281
22
25.0
9.5
¥
4,235
取扱い終了
09283575
S3SB-16
1/2
781-2299
27
26.0
10.0
¥
4,290
取扱い終了
09283584
S3SB-18
9/16
781-2302
26
26.0
13.5
¥
4,425
取扱い終了
09283593
S3SB-20
5/8
781-2311
38
29.0
14.0
¥
5,115
取扱い終了
09283602
S3SB-22
11/16
781-2329
45
29.0
15.5
¥
5,115
取扱い終了
09283618
S3SB-24
3/4
781-2337
52
29.0
16.0
¥
5,245
取扱い終了
09283627
S3SB-26
13/16
781-2345
62
29.0
18.0
¥
5,365
取扱い終了
09283636
S4SB-12
1/4
781-2353
42
23.0
5.5
¥
5,175
取扱い終了
09283645
S4SB-14
5/16
781-2361
44
23.0
7.0
¥
5,175
取扱い終了
09283654
S4SB-16
3/8
781-2370
45
24.0
8.5
¥
5,175
取扱い終了
09283663
S4SB-18
7/16
781-2388
50
25.0
9.5
¥
5,175
取扱い終了
09283672
S4SB-20
1/2
781-2396
59
26.0
10.0
¥
5,635
取扱い終了
09283688
S4SB-22
9/16
781-2400
67
26.0
13.5
¥
5,635
取扱い終了
09283697
S4SB-24
5/8
781-2418
78
29.0
14.0
¥
5,635
取扱い終了
09283706
S4SB-26
11/16
781-2426
78
29.0
15.5
¥
5,935
取扱い終了
09283715
S4SB-28
3/4
781-2434
98
29.0
16.0
¥
5,935
取扱い終了
09283724
S4SB-30
13/16
781-2442
108
29.0
18.0
¥
6,395
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください