食器洗い乾燥機 買い替え対応機

食器洗い乾燥機 買い替え対応機 - Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 買い替え対応機 - Panasonic(パナソニック)
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2シルバー容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)タイプドアパネル一体型電源(V)単相100消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)保護機能アクアプロテクター/溢水検知操作部形状タッチ式運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)コンセントアースターミナル付コンセント定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※下部は配管スペース(収納部ではありません。)
※ドア面材・ドアパネルは装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09283952NP-45MC6T
199,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする