KYB(カヤバ)
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ
内容量
1個
全42種類を絞り込む
寸法L(Max)(mm)
選択してください
209
249
269
289
309
349
369
409
469
509
609
709
809
909
寸法L(Min)(mm)
選択してください
159
179
189
199
209
229
239
259
289
309
359
409
459
509
ストローク(mm)
選択してください
50
70
80
90
100
120
130
150
180
200
250
300
350
400
質量(g)
選択してください
273
307
325
342
360
394
412
447
499
534
620
707
794
881
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
反発力Fa(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09295213
KPG50-60
209
159
50
273
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09295222
KPG50-70
209
159
50
273
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295238
KPG50-80
209
159
50
273
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09295247
KPG70-60
249
179
70
307
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295256
KPG70-70
249
179
70
307
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
09295274
KPG80-60
269
189
80
325
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295283
KPG80-70
269
189
80
325
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295292
KPG80-80
269
189
80
325
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
09295308
KPG90-60
289
199
90
342
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295317
KPG90-70
289
199
90
342
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09295326
KPG90-80
289
199
90
342
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09295335
KPG100-60
309
209
100
360
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09295344
KPG100-70
309
209
100
360
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295353
KPG100-80
309
209
100
360
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295362
KPG120-60
349
229
120
394
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295378
KPG120-70
349
229
120
394
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09295387
KPG120-80
349
229
120
394
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
09295396
KPG130-60
369
239
130
412
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09295405
KPG130-70
369
239
130
412
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295414
KPG130-80
369
239
130
412
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09295423
KPG150-60
409
259
150
447
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
22日以内出荷
返品不可
09295432
KPG150-70
409
259
150
447
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295448
KPG150-80
409
259
150
447
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
33日以内出荷
返品不可
09295457
KPG180-60
469
289
180
499
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295466
KPG180-70
469
289
180
499
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
33日以内出荷
返品不可
09295475
KPG180-80
469
289
180
499
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09295484
KPG200-60
509
309
200
534
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09295493
KPG200-70
509
309
200
534
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09295502
KPG200-80
509
309
200
534
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09295518
KPG250-60
609
359
250
620
588
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09295527
KPG250-70
609
359
250
620
686
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
09295536
KPG250-80
609
359
250
620
785
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09295545
KPG300-60
709
409
300
707
588
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
09295554
KPG300-70
709
409
300
707
686
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
09295563
KPG300-80
709
409
300
707
785
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
09295572
KPG350-60
809
459
350
794
588
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295588
KPG350-70
809
459
350
794
686
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295597
KPG350-80
809
459
350
794
785
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
09295606
KPG400-60
909
509
400
881
588
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295615
KPG400-70
909
509
400
881
686
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09295624
KPG400-80
909
509
400
881
785
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09295265
KPG70-80
249
179
70
307
785
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください