KYB(カヤバ)
ガススプリング【KMOシリーズ】オイルダンパー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法L(Max)(mm)
寸法L(Min)(mm)
質量(g)
伸側減衰力(N/0.1m/sec)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09295633
KMO100A
100
386
286
299
490
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
09295642
KMO100B
100
386
286
299
1177
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
09295658
KMO200A
200
666
466
472
490
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
09295667
KMO200B
200
666
466
472
1177
¥
4,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください