曜日別特売
モノタロウ

磁乳鉢 乳棒付

磁乳鉢 乳棒付 - モノタロウ磁乳鉢 乳棒付 - モノタロウ磁乳鉢 乳棒付 - モノタロウ磁乳鉢 乳棒付 - モノタロウ磁乳鉢 乳棒付 - モノタロウ磁乳鉢 乳棒付 - モノタロウ磁乳鉢 乳棒付 - モノタロウ磁乳鉢 乳棒付 - モノタロウ
(121件のレビュー)

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。

用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%内容量1個
注意
●用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸×内寸×高さ×深さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0928502760mmΦ60×Φ50×30×20
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0928503690mmΦ90×Φ80×40×30
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09285045130mmΦ130×Φ110×60×50
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09285054160mmΦ160×Φ140×70×60
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: ギフトとして
みはし医院医療・福祉・介護関連業

クラフトホビーで乳鉢が欲しい友人がおり、その人の為に購入しました。この製品は箱には入っておらず、エアークッションで厳重にくるみ、それを透明テープで固定した状態で届きますので、購入時には気を付けてください。

対象商品 : 09285054
2025-07-27
用途: 粉骨に
その他業種

大きくてしっかりした作りです。
ある程度、粉状にはなりました。

2024-12-03
用途: 実験用
教育・研究機関

乳棒付でかなり安く購入できました。モノタロウブラント商品もっと出てほしいです。

2024-11-26
用途: 薬の粉砕
医療・福祉・介護関連業

注文してすぐに届いて助かりました。
使い勝手がよくサイズも丁度良いので満足です。

対象商品 : 09285036
2024-04-09
用途: クラフト作り
Dream space f卸売・小売業

満足で特に有りません。もう一回り大きいのが有ったら嬉しいです。

2023-12-10
用途: スパイスのすり潰しに
建設業・工事業

最初、鉢の内側から白い粉が出ていて、大丈夫かな?すり潰している時に出たら嫌だなと思っていましたが、一度洗ったら粉は出なくなりすり潰しても粉は出ませんでした。他の店と比べてかなり安く購入できたのでこれだけ活用できれば文句なしです。

対象商品 : 09285045
2024-02-08
用途: ハーブの調合に使用
飲食業

ハーブを調合する際に使用しています。
こちらの乳鉢で粉末にすると、ふわふわに仕上がり香りも良く感じられます。

対象商品 : 09285027
2024-03-04
用途: 学生実習
国立大学法人名古屋工業大学教育・研究機関

小さくて、安くて、使い勝手に問題ありません。
色がつく可能性があるため、安価に購入できて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする