曜日別特売

底板樹脂ロールボックス

底板樹脂ロールボックス - マキテック底板樹脂ロールボックス - マキテック底板樹脂ロールボックス - マキテック底板樹脂ロールボックス - マキテック底板樹脂ロールボックス - マキテック底板樹脂ロールボックス - マキテック

型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。
片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。
サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。
従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。
防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。
キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。
本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。

仕様底板樹脂製メッシュタイプ塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286427MPR-1500500800/740600/5451700/144915037粉体塗装スチール樹脂ゴム-
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05346376MPR-55005001100/1040800/7451700/144915045粉体塗装スチール樹脂ゴム-
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09286445MJR-55005001100/1040800/7451700/144815046紛体塗装スチール樹脂ゴム自社製
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09286436MJR-3500-------スチール---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09286445MJR-505346376MPR-5MJR-5 底板樹脂ロールボックス マキテック 05346376底板樹脂ロールボックスマキテック1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする