曜日別特売

エアーガン 自動車用

エアーガン 自動車用 - 栗田製作所
(1件のレビュー)

自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。

用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)17ノズル口径(Φmm)1.3×2エアー取付口G1/4取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-7866全長(mm)110質量(g)179最高使用圧力(MPa)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294023AG30
2,980
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294023
2015-11-03
用途: エアー入れに
株式会社イーネックスジャパン自動車・二輪車・自転車関連業

エアーのつなぐ金具がついていないので不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする