ロングノズル Φ6

ロングノズル Φ6 - 栗田製作所

パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。

用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09294373AG50×6×150180
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09294382AG50×6×200230
2,705
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
09294398AG50×6×300330
2,945
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09294407AG50×6×500510
3,805
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする