塗り込むだけで、高い撥水効果が得られる固形タイプの丸缶ワックスです。
従来の丸缶ワックスと違い、塗り込み後の乾燥+ふき取りが不要だから作業時間が大幅に短縮できスピーディーに仕上げることができます。
高撥水ポリマーが強固な撥水被膜を形成し、水玉がコロコロ流れる爽快な水弾きを実現。また、高純度カルナバロウと有機ガラス系ワックスのダブル配合により、上質な艶とシャープな透明感あふれる光沢をボディーに与えます。
UV吸収剤配合により、紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。
全塗装色対応・ノーコンパウンドタイプ(コーティング施工車にも使用できます)
ボディー以外にも、ヘッドライトやテールランプカバー・バイザー・メッキ部分に使用できます。



つやすべを愛用しているので使用してみました。
つやすべに対して塗りの伸びる感じがしないというところです。
使用性として悪いとは感じていないです。
「つやすべ」好きには「つやころ」は異なるものであったので。
ところで、つやすべの大きいサイズのものはありますか?