NEWノンタイムウォッシュ

NEWノンタイムウォッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(5件のレビュー)

水無しでカンタンに洗車が出来る、トリガータイプの洗車&ワックススプレーです。シュッと吹き付けて、拭き取るだけでOK!汚れをスッキリ落とし、更にしっとりとした「ツヤ」と「強力撥水効果」が一度に得られます。全色対応だから、どんなクルマでも手軽に安心してご使用頂けます。光沢力アップであなたの愛車もピッカピカ。

特性撥水適合全色対応質量(g)457寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×75危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09289455S51
1,200
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09289455
2022-02-12
用途: 時間が無い時のワックス
運輸・通信業

ワックスがけをする時間が無いときやそれほど仕上げにこだわらない車などに使用。効果は結構長持ちします。一応洗車した後に使用していますが。

対象商品 : 09289455
2019-08-29
用途: 洗車の間引きにドライ洗車に

手元に来てから成分表で確認すると弱アルカリ性とのこと。う~ん。
使用方法は塗装面にしか使用推奨していない。
あらかじめ砂埃は水で流してから使用と注意書き。
手頃な価格なので使用してみた、マイペット位気軽な感じでなかなか汚れが落ちる。
拭き上げ後はちゃんとツヤが乗って綺麗になる。
良いと思う。
水を完全に使わないドライ洗車目的には塗って拭きあげるだけなので弱アルカリ性は積極的には使いたくないかな。

対象商品 : 09289455
2019-08-15
用途: 使い方がらくです。
自動車・二輪車・自転車関連業

水をかけて、スプレーして、ふき取るだけなので。
いいと思います。

対象商品 : 09289455
2019-07-21
用途: 会社で使う車に使用しています。
あきふちゅう防犯センター

水洗いしなくてよくて、割と汚れが落ちますので便利だと思います。

対象商品 : 09289455
2016-09-09
用途: オートバイ清掃

サーキット用の車両に4本リピートで使ってきました。店舗で扱わなくなり、似た物を購入してみたが、只の液体ワックスだったので汚れが落ちず、この商品の良さを再確認しました。
リヤホイールに散ったチェーンルブやカウルやスクリーンに黒く付いたタイヤのラバー汚れ、虫の汚れなど、ひと拭きできれいになります。車体以外にも、ヘルメット・シールド・レーシングブーツなどにも手軽に使えます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする