曜日別特売

エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ

エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ - PROSTAFF(プロスタッフ)エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ - PROSTAFF(プロスタッフ)

汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。
さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。
エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。

特性傷消し、耐紫外線仕様コンバウンド入り付属品特大スポンジ(黄)×1適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09289638S114
1,300
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする