おもいっきり布シートクリーナー

おもいっきり布シートクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(4件のレビュー)

除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄!
付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。
洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。
除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。
抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。
消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。

付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)512寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09289717C51
1,300
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09289717
2017-10-28
用途: 布製シートの汚れ取り

布製シートの汚れ取に使っています。白いウエスがふき取った後は、かなり汚れているので、
クリーニングした実感があります。ジュースなんかをこぼされた後は、帰ってすぐにこれで拭くので、常備品でおいています。

対象商品 : 09289717
2017-11-13
用途: シートのジュースしみに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

気になっていたシートの汚れが思っていた以上にきれいにとれました。

対象商品 : 09289717
2015-10-10
用途: 車のシート掃除

他の物と比べてないのでわからいが、ふき取ったタオルを洗ったらけっこう汚れが移ってたので車のシートはきれいになってると思われます。

対象商品 : 09289717
2015-10-07
用途: シートの清掃

シートの汚れが浮きあがり1回やっただけで8割がた綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする