カラフルで可愛い、洗車に最適な7Lタイプのバケツです。
水を捨てる時に便利な流し口やホースを固定するリング付きで、とっても使いやすい。
カラーバリエーションは、洗車が楽しくなるポップカラーのブルー・グリーン・ピンクの3色をご用意しました。
水入れに便利なホース固定リング付き。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


全く同じものの色違いが長年使用したせいで底部から水が漏れるようになったので購入しました。大きさもちょうどよく安く長持ちするのが良いです。
雑巾での水拭き時、2度程バケツの中で 雑巾をすすぎます。
その時、どれくらい水が汚れているか 把握したいので
このバケツのカラーが都合がいいのです。
前に黒いバケツしか手元になかったため、モノタロウさんで探して購入。
バケツ本体の軽さもグッド。
高温のお湯も水拭きで使いますが、
このバケツ、とっても気に入っているので だいじに使います。例えば
その際、先にお水を入れて、お湯の温度に気をつけて お湯を入れて使っています。