ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ

ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(6件のレビュー)

コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。
約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。
表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。

適合用途洗車(コーティング施工車対応洗車)材質マイクロファイバー、ウレタン質量(g)163寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×133×113危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290575P128
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290575
2022-02-16
用途: 車の洗車
サービス業

水が手元に流れて来るので高い場所洗車とっても使い勝手が悪いです。

対象商品 : 09290575
2021-08-07
用途: 洗車
製造業

大型SUV車のルーフを楽に洗うために購入しましたが
水分を含むととても重くなり作業しにくいため、マイクロファイバーの部分だけ取り外し風呂掃除用に使っています。

対象商品 : 09290575
2021-06-13
用途: 洗車時
坂井住設建設業・工事業

水道ホースに接続して 洗車しようとしたが 側面を洗おうとすると重いし 汚れが落ちないという残念な結果となってしまいました。

対象商品 : 09290575
2021-03-12
用途: 洗車時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まず、想像していたより小さかった。造りはシッカリとしているので、いきなり壊れそうな不安は有りませんが、もう少し大きいか、或いは毛足が長ければ良いかと思います。又、ホースを繋げられる様になっているのは良いですが、付属のキャップは緩く紛失する可能性大なので、外しておいた方が無難です。取り敢えずは、満足しています。

対象商品 : 09290575
2017-12-27
用途: 洗車用
その他業種

水を含ますと重みが増して、手首が疲れます。
とってがあるため使い勝手は助かります!

対象商品 : 09290575
2017-03-27
用途: 洗車作業の時
サービス業

汚れが簡単に落ちたいへん、使い勝手がいいです。
ただカタログには45センチくらいとなっていたのに30センチくらいしかなかったのが残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする