曜日別特売
(1件のレビュー)

コーティング施工車専用のハイグレード素材でできた、水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。
2.1ミクロンのキメの細かいプレミアムマイクロファイバーで、コーティング被膜を傷めずやさしく拭き上げます。
さらに、用途に合わせて両面の使い分けが可能。毛足の長い「極細ソフト面」は大量の水分を瞬時に吸い上げ、毛足の短い「極細パイル面」は虫や鳥フン汚れなどを残さずしっかり拭き取ります。
しかも、広範囲を一気に吸水できるワイドタイプで、洗車機後などの水滴拭き上げに最適!便利な2色セットで、ガラスやボディーなどを色別に使い分けできます。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応。

材質マイクロファイバー質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×240×5危険物の類別非危険物内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290672P119
1,000
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09290672
2024-01-03
用途: 洗車時
サービス業

とても使い易い。
良く拭き取れる。
コストパフォーマンスも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする