曜日別特売

レザーワックス

レザーワックス - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

タイヤ・レザー・ダッシュボード・ウレタンバンパーなどのゴムや樹脂に、深みのあるしっとりとした自然なツヤを与えます。最高級シリコンオイルを配合した、ツヤ出し&保護に最適なワックススプレーです。

質量(g)371寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量276mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291047B42
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09291047B4252215224S162B42 ミスターブラック レザーワックス PROSTAFF(プロスタッフ) 52215224ミスターブラック レザーワックスPROSTAFF(プロスタッフ)1本(420mL)
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291047
2016-06-23
用途: 業務車両の室内清掃時の仕上げ
株式会社酔助代行サービス業

スプレーしたあと軽くふきあげれば十分なツヤがでます。耐久性も充分あると感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする