魁 磨き塾 ヘッドライトコンパウンド

魁 磨き塾 ヘッドライトコンパウンド - PROSTAFF(プロスタッフ)魁 磨き塾 ヘッドライトコンパウンド - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドキットです。
プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンド配合で、黄ばみ・汚れをスッキリ解消!さらに、ツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。
樹脂パーツの黄ばみを解消して透明度を復活!ライトの明るさがアップします。
バイザー・サイドウインカー等にも使用できる本格派キットです。
CCコンパウンド:使用前は約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削り~仕上げまでこれ一つでOKです。
ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。透き通ったクリアな輝きが甦ります。

付属品綿100%ネルクロス (180×180mm)×1、拭き取り用クロス(約220×330mm)×4質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物内容量1本(80mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291117S71
1,300
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】魁 磨き塾 ヘッドライトコンパウンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時のヘッドライト調整時に使っています。曇ったレンズが綺麗になりました。コーティング剤も入っている?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする