曜日別特売

魁 磨き塾 メッキクリーナー

魁 磨き塾 メッキクリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(5件のレビュー)

外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。
クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。
鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン)
専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。
ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。
バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等

付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物内容量1本(80mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291126S72
1,600
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】魁 磨き塾 メッキクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291126
2025-09-18
用途: メッキ磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使ったけど、とてもいい感じです。取れない汚れはありませんでした。メッキが劣化や剥がれているところには使わないほうがいいです。永遠に黒い汚れが取れると同時にメッキが取れます。メッキ部分の隣に黒い樹脂パーツがある場合は必ず養生したほうがいいです。

対象商品 : 09291126
2021-12-12
用途: バックドアのメッキ部に
製造業

手垢などで汚れが目立っていました。塗りやすく拭きやすく重宝しています、

対象商品 : 09291126
2017-12-02
用途: 自動車のメンテンナンス時に使用
農・林・水産業

フロントメッキガーニッシュ部のウォータースポットが気になっていて、
今回こちらの商品を使用しました。思っていた以上に綺麗になり満足しています。

対象商品 : 09291126
2020-05-04
用途: サイドミラーカバーのメッキ部の磨き用として
製造業

根気よく磨きましたが、クリーナーの
効果がないです。

対象商品 : 09291126
2015-11-21
用途: メッキモール等の水垢取り

欧州車のモール部分の水垢取り及び表面保護として購入しましたが、1回の作業では落としきれない様ですので根気よく何回かトライしてみようと思います。仕上がりのツヤに関しては満足出来る感じでは有りますが水垢を落とす事に関してはもう少し改良の余地が有るかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする