曜日別特売

魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ

魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ - PROSTAFF(プロスタッフ)魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみやくもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドが、グリップボトルタイプで登場。
グリップボトルだから、作業がラクで手が汚れません。また、磨き面の二層研磨パッドがコンパウンドをしっかり支えるから、効率よく圧力がかかりスピーディーに仕上がります。プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンドが黄ばみを除去、さらにツヤ出し保護成分が表面をコーティングしてクリアな輝きを甦らせます。
「CCコンパウンド」:約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削りから仕上げまでこれ一つでOK。

付属品クロス×4質量(g)137寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70危険物の類別非危険物内容量1本(45mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291135S86
1,300
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

魁 磨き塾 ラク速 ヘッドライトコンパウ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291135
2022-09-17
用途: ヘッドライトのレンズカバーの磨き
サービス業

ヘッドライトのレンズカバーが老化より、薄黄色に変色していた。磨くように片方10分程度に時間で、見違えるように綺麗になりました。またライトの明るさが蘇りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする