魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー研磨タイプ

魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー研磨タイプ - PROSTAFF(プロスタッフ)魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー研磨タイプ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(10件のレビュー)

油膜取りでは取れないウロコを”研磨”して除去する、ガラス用コンパウンドクリーナーです。
手を汚さずに使えるグリップボトルと、最適な圧力で磨ける二層研磨パッドにより、作業時の力を逃がさずスピーディーに作業できます。さらに、ガラス磨きに最適な、アルミナコンパウンドがウロコの凹凸を平滑にし、透き通るクリアなガラスに仕上げます。フロントガラスはもちろんリア・サイドなど、ガラス全面に使用できます。
アルミナコンパウンド:頑固なウロコを削り落とす、粒子径4ミクロンの硬質コンパウンド使用。

質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×70危険物の類別非危険物内容量1本(45mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291144A65
1,600
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291144
2025-07-27
用途: 自動車ガラスのウロコ取り

確かにウロコは落ちるけど。。。
説明書きの通り10cm四方当たり5分から10分擦れば割と頑固なウロコも落ちますが、かなり根性が要ります。1、2分程度だとやや薄くなったかなーくらいです。できれば電動工具を使った方が現実的です。

対象商品 : 09291144
2024-08-29
用途: 自動車ガラスのうろこ取り
その他業種

簡単に鱗が消えません。ガラス面を15㎝ぐらいに分けてこすらないと鱗が消え消えませんでした。作業は気長にやりましょう。綺麗になると気分が良いです。

対象商品 : 09291144
2022-01-27
用途: ガラスのウロコとり
建設業・工事業

半端ないほどのウロコが付いていたのですが、3回ぐらいでほぼ落ちる様な感じかな。
なかなか良い商品だと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 09291144
2021-11-27
用途: 自動車のメンテナンス
農・林・水産業

衝動買いです。まだ試していません。後日アップします。

1が参考にしています
対象商品 : 09291144
2020-09-26
用途: ボルボV40のフロント窓のウロコ取り
サービス業

少し力は要りますが、根気強くやれば結構取れます。ヘリの部分は少し難しいですが、お手軽で良品と思います。

対象商品 : 09291144
2020-07-11
用途: 自動車ガラスのうろこ取り
農・林・水産業

乗用車のガラスのウロコが降雨時に醜かったので購入、簡単にウロコが取れて見やすくなった。

対象商品 : 09291144
2018-06-11
用途: 洗車の際のガラスに付着した水アカ除去
その他業種

少々力を入れて数回に分けて磨くと水アカが綺麗に除去できます。

1が参考にしています
対象商品 : 09291144
2017-06-06
用途: 洗車作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもお手入れがしやすく作業効率が上がりました。
ありがたいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする