合成レザー・プラスチック樹脂部等の汚れをスッキリ落とすウエットタイプのクリーナーシートです。一枚で「汚れ落とし・ツヤ出し」の2通りの作業が出来る万能タイプです。
汚れ落とし:手アカ・ホコリ・タバコのヤニ汚れ等に。
ツヤ出し:高分子シリコンの配合によりしっとりとしたツヤを出し保護します。
手にやさしい植物性アルコール使用。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398