曜日別特売

窓ふき上手

窓ふき上手 - PROSTAFF(プロスタッフ)

窓から室内まで、愛車をサッとひと拭きでキレイにするウエットクロスです。立体メッシュ構造+大判サイズ(シートサイズ約225×299)のダブル効果で汚れを逃がさずキャッチ、丈夫で拭き取りに優れたデュポン社の不織布を採用。ガラスのギラツキやダッシュボード・ハンドルなどに付いた手アカやタバコのヤニ、その他ホイールやドアミラーの汚れなどもすっきり落とします。

特性手アカ・ヤニ落とし質量(g)124寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×135×15シートサイズ(mm)220×330危険物の類別非危険物内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291388F33
500
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする