鉄粉取りシャンプー

鉄粉取りシャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(9件のレビュー)

塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。

容量(mL)750対応ボディー色全色付属品専用スポンジ×1質量(g)873寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97危険物の類別非危険物内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09291415S21
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09291415
2024-07-05
用途: 意外と良い
製造業

まず、これは鉄粉取りに特化したシャンプーなので独特の匂いは付き物ですが、
そんなにきつくは有りませんしシャンプーとしての泡も洗浄性も普通と変わらないように思います、しっかり洗えますよ。
色々と気になる方は初めから普通のシャンプーを使用した方が良いかと思います、
目に見える大き目の鉄粉はスプレータイプの方が効率よく落ちるかと思います。

対象商品 : 09291415
2023-11-12
用途: 建設現場に出入りする自動車の洗車に使うと、独特のスッキリ感が出た
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールに使う鉄粉除去剤と同じ、鼻につく強い臭いがします。
本来の使い方ではないですが、5%くらいに希釈し、フォームガンを使ってボデーに吹き付けてみたら思ったよりは泡立つ印象。
ボデー全体に使うことを想定しているぶん、濃度は薄いと思われるので、よほど鉄粉まみれでなければ、この使い方ではあまり紫色に変色しませんでした。
それでも数分放置してから、軽くブラシ洗浄したところ、手作業では落ちないレベルの細かい鉄粉は溶けたようで、独特の美しさに仕上がりました。
手作業でゴシゴシ洗っても同じ仕上がりにはならないので、なかなかいい洗剤だと思います。もう少し泡立ちが長持ちすると、なお良い印象です。

対象商品 : 09291415
2021-06-05
用途: ホイール洗いにまずは使用。

今回の最大の不満は商品の注意書きに「輸入車には使用できない」という事が掛かれていなかった点。
モノタロウさんには嵌められた感が非常に強く感じた。
購入して製品の背面使用方法をみて初めて気が付いた。
今回、キャンペーンでまとめて3本買ったが当方輸入車なのでボディーへの使用は見送り。
本当に気分が悪い。
さて、ブレーキダストがかなり多かったホイールに使用してみたが、効果自体も期待外れ。
ボディーにも問題なく使える「PITWORK鉄粉クリーナー」の半分以下の効果という印象。
臭いはこの手の製品によくある独特の硫黄臭(PITWORKよりは弱いが)
効果が低いのでボディーにも使えるかな?とい一瞬思ったが、逆にこの程度の効果しかない製品をリスク負って迄輸入車にやる意味ないと思いなおしました。
ハッキリ言ってリピート購入は無いです。

2が参考にしています
対象商品 : 09291415
2020-08-05
用途: 愛車の洗車

鉄粉取り粘土と合わせて使ってみました、汚れおちが良く塗装面ツルツルです。

2が参考にしています
対象商品 : 09291415
2019-01-19
用途: 車鉄粉除去

鉄粉除去剤と併用して使用してます泡立ちもよく鉄粉にも反応し鉄粉を溶かします良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09291415
2018-07-15
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

量販店で在庫がないものでもネット発注で手元に届くので大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09291415
2018-05-19
用途: 車の洗車
卸売・小売業

雪国の宿命消雪水の鉄さび、車が黄色くなります。何度も鉄粉取りで洗車しないといけないので安くなっていたのでまとめて買いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09291415
2018-03-20
用途: 車の鉄粉取り

この商品、最近店頭に並んでいないのでその意味ではお買い得かと思いました。でも類似商品が500円前後で売っている事に気付き残念な気持ちになりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする