クレーンスケール

クレーンスケール - イーグルクランプクレーンスケール - イーグルクランプクレーンスケール - イーグルクランプ

明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示
ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ
13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持
自動停止機能。バッテリー電圧表示機能
ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属
特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。
(OCS-XZ-Aのみ)

用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等種類クレーンスケール表示形式デジタルひょう量単位t内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
最小表示(kg)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09851004OCS-XZ-AN-110.51633226450477100125383135
268,200
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09851022OCS-XZ-AN-1515108678461351109852262801238575
735,700
699,800
769,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09851038OCS-XZ-AN-2211833226450477100125383135
286,600
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09851047OCS-XZ-AN-3311833226450477100125383135
313,300
309,800
340,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09851056OCS-XZ-AN-5512237267360572110163464147
356,800
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09851013OCS-XZ-AN-101053744348672672135200655357
443,500
439,800
483,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09851065OCS-XZ-AW-110.51633226450477100125383135
303,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
09851074OCS-XZ-AW-101053744348672672135200655357
447,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
09851083OCS-XZ-AW-1515108678461351109852262801238575
691,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
09851092OCS-XZ-AW-2211833226450477100125383135
318,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
09851108OCS-XZ-AW-3311833226450477100125383135
339,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
09851117OCS-XZ-AW-5512237267360572110163464147
375,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする