曜日別特売

オプティマ29er

オプティマ29er - ESGE(エスゲ)オプティマ29er - ESGE(エスゲ)オプティマ29er - ESGE(エスゲ)オプティマ29er - ESGE(エスゲ)
(1件のレビュー)

29インチ対応センターキックスタンド

用途自転車用スタンド耐荷重(kg)25本体質量(g)280適合車輪径脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092963854326ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
092963944327シルバー
3,400
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09296394
2019-07-21
用途: 長さが調整出来ます。
その他業種

クロスバイクに使用。金ノコで切断でき、先端がゴムキャップになっているので安定します。
かかとがぶつからないように向きも調整でき、固定も強力なのでずれません。
やっぱり、スタンドがあると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする