曜日別特売

リフレクター+LED

リフレクター+LED - B.freeリフレクター+LED - B.freeリフレクター+LED - B.freeリフレクター+LED - B.freeリフレクター+LED - B.freeリフレクター+LED - B.freeリフレクター+LED - B.freeリフレクター+LED - B.free

「ぴたっ」と挟むだけ!リフレクター機能付きLEDライト
挟むだけで安全をプラス!:強力マグネット式で、服やバッグ、ペットのリードにワンタッチ装着
「反射x発光」のダブル効果!:3M製のリフレクターと高輝度LEDが、夜間の視認性を劇的に高めます。
驚きの軽さ18g!:つけているのを忘れるほど軽量で、ウォーキングやランニング中も気になりません。
日常のあらゆるシーンに!:お子様の塾帰りや愛犬との散歩、自転車通勤など、家族全員の安全を守ります。

用途
・服の袖やバッグ、ヘルメットなど光らせたいところに挟むだけ
・夜間のウォーキングやジョギングに
・お子様の登下校時に
・犬の散歩に
発電方式ボタン電池光度(mcd)LED/5800点灯時間連続96h/点滅192hライト種類LED付属品試用電池CR2032(1個)、封印シール(予備)材質3Mスコッチライト(リフレクター)、マグネット、ベークライト(基板)、その他LED等の電子部品など寸法(mm)70×51×8リフレクター/イエロー質量(g)18(電池込み)電池リチウムボタン電池 CR2032×1(試用品付属)LED色発光/レッド点灯方式2モード(連続→点滅)発光体表面実装型高輝度赤色発光LED内容量1個
注意
※マグネット(磁石)が入っていますので、キャッシューカードやクレジットカード他、磁力の影響を受けるものには近づけないで下さい。
※ペースメーカー等を付けている方は使用しないで下さい。
※リフレクターは素材の特性上、色移りする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092964035613
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする