南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK

南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK - エレコム南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK - エレコム南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK - エレコム南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK - エレコム南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK - エレコム

ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります
本体は耐久性に優れた真鍮を使用

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠、カギ×2本材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅質量(g)約50タイプ通常種類南京錠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09298564ESL-NK
860
825
908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする