曜日別特売

セキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD

セキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD - エレコムセキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD - エレコムセキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD - エレコムセキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD - エレコムセキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD - エレコム

構造が複雑でピッキングに強いディンプルキーを採用
鍵の複製が困難な為、盗難防止性は従来品よりも高いです
ESL-RPD(注文コード9298598)に対応しています

用途0セット内容南京錠、カギ×3本材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅質量(g)約37タイプ通常種類南京錠(ディンプルキータイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09298573ESL-NKD
1,940
1,835
2,019(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする