エレコム
セキュリティワイヤー用ロックパーツ セキュリティスロット対応 パソコン
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途
0
適合
3×7mmスロット(縦横式)
タイプ
通常
種類
ロックパーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09298582
ESL-RP
ロックパーツ×1個
スチール
約12
ロックパーツ:17×6.2×33.5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
09298598
ESL-RPD
ロックパーツ×1個、取り付け金具×1個
ステンレス、PVC
約10
ロックパーツ:46.2×18.5×5.5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください