エレコム
セキュリティワイヤー用ロックパーツ シリアルポート対応 パソコン
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途
0
適合
シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)
セット内容
D-Subピン×1個、特殊ネジ×1本
材質
スチール
質量(g)
約8
タイプ
通常
種類
ロックパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
D-Subピン:33×11.3×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09298607
ESL-RPSP
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください