エレコム
汎用ロックプレート 両面テープ固定専用 ESL-TP
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途
0
適合
その他:接着(タブレット、PC)
セット内容
L型金具×1個、両面テープ×1枚
材質
ステンレス
質量(g)
約18
タイプ
通常
種類
取り付けパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付パーツ:40×40.5×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09298616
ESL-TP
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください