RAID対応2bayUSB3.0HDD「LaCie 2big quadra」
2台のハードディスクを搭載したRAID対応ハードディスクです。2つのRAIDモードを選択できます。また独自のヒートシンクデザインのアルミ製ボディで高い放熱効果を実現しています。
- 付属品
- USB3.0ケーブル(USB2.0互換)×1、FireWire800ケーブル×1、ACアダプタ、縦置用ドライブスタンド、クイックガイド(保証書付)、ユーティリティCD、ロック解除キー、ケーブル留め具
- 質量(g)
- 約3600g
- 規格
- RoHS対応、電気用品安全法:PSEマーク表示
- 外形寸法
- 幅91mm×奥行200mm×高さ183mm(スタンド含む)
- コネクタ形状
- USB3.0 Standard-B ×1、FireWire800 ×2
- 入力電圧(V)
- 100V、50/60Hz (ACアダプタ)
- 回転数
- 7200rpm
- 保証期間
- 1年
- 適合地域
- 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
- セキュリティ
- ○
- 上位インタフェース
- USB3.0/2.0、FireWire800
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ



























