ADATA
外付けHDD
色
ブラック
対応
【デバイス】PS5,XBOX,テレビ録画
インターフェース
USB 3.2 Gen1
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen 1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04895288
AHV320-1TU31-CBK-I
1
HV320
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04895236
AHV320-2TU31-CBK-I
2
HV320
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
04895261
AHV620S-1TU31-CBK-I
1
HV620S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
04895279
AHV620S-2TU31-CBK-I
2
HV620S
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください