曜日別特売

マガリ LD-GAシリーズ用 接続ユニット 平面曲がり 床用モールパーツ ベージュ

マガリ LD-GAシリーズ用 接続ユニット 平面曲がり 床用モールパーツ ベージュ - エレコムマガリ LD-GAシリーズ用 接続ユニット 平面曲がり 床用モールパーツ ベージュ - エレコムマガリ LD-GAシリーズ用 接続ユニット 平面曲がり 床用モールパーツ ベージュ - エレコムマガリ LD-GAシリーズ用 接続ユニット 平面曲がり 床用モールパーツ ベージュ - エレコムマガリ LD-GAシリーズ用 接続ユニット 平面曲がり 床用モールパーツ ベージュ - エレコム
(2件のレビュー)

モールとモールの間を接続する商品です。
ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
接続ユニット(平面曲がり)。
床配線の際ケーブルを保護するモールどうしを接続するユニット。

用途モールとモールの間を接続する商品です。材質ABS製形状平面曲がり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09299928LD-GAM37-幅45mm
950809
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り2点です
09299912LD-GAM27ベージュ幅30mm
660
取扱い終了
09299937LD-GAM47-幅60mm
1,130
取扱い終了
09299946LD-GAM57-幅75mm
1,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09299937
2018-10-15
用途: 医療機器設置
イーケーコンストラクション建設業・工事業

バリエーションも豊富で使いやすい。これからも使っていきたい

対象商品 : 09299937
2018-01-18
用途: 店舗内OA機器の床配線カバー
株式会社鶴川自動車

色々店舗を探しましたが無くて貴社のホームページから探しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする