曜日別特売

テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック

テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック - エレコムテンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック - エレコムテンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック - エレコムテンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック - エレコム
(5件のレビュー)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。

質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
ケーブル長(m)
キー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09302082TK-TCM011BK/RS-0.5ブラック-
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09302098TK-TCM011SV/RSUSB0.5mシルバーメンブレン
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09302098TK-TCM011SV/RS09302082TK-TCM011BK/RSTK-TCM011SV/RS テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコム 09302082テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラックエレコム1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09302082
2023-12-25
用途: 現場データ入力時

2回目の購入です。
使用していたものが「Enterキー」が沈んでしまうようになったので
新しく購入しました。
使いやすいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 09302082
2024-03-05
用途: パソコン入力
卸売・小売業

丁度良いマット感と気持ちの良いタッチ感で使い心地抜群です。

対象商品 : 09302082
2022-04-07
用途: 営業部署の方の入力作業
化研マテリアル株式会社卸売・小売業

値段が安いわりに壊れにくく頑丈です。おすすめ出来ます。

対象商品 : 09302082
2020-10-18
用途: エクセルへの数値の入力作業
教育・研究機関

同社の10年以上前の製品を使っていましたが,さすがに誤作動が多くなり買い替えました。キーのタッチも,以前の物よりもソフトになり満足しています。

対象商品 : 09302082
2020-02-10
用途: データ打ち込み
その他業種

データ打ち込みで重宝している。良く考えられた設計に満足。肩の凝りが激減した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする