TRUSCO
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズ
適合機種
TSG-005
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
質量(g)
28
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
389-7052
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39572495
TSG-005SP
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください