セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ

セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ - TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ - TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ - TRUSCO
適合機種TSG-105レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.6質量(g)16仕様UVカットトラスコ品番389-7061材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39572513TSG-105SP
160
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする