TRUSCO
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) スペアレンズ
適合機種
TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
外側(PC2.0)、内側(アセテート0.5)
質量(g)
39
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
389-7079
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39572547
TSG-83SP
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください