一眼型保護メガネ(耐薬品)

一眼型保護メガネ(耐薬品) - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ(耐薬品) - UVEX(ウベックス)

ウベックス製品の最軽量モデルです。
角度調整が可能です。
外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。

レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700256X-9174
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする