曜日別特売

超硬ピンゲージセット

超硬ピンゲージセット - アイゼン

超硬合金ピンゲージセット
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくいため精度の高い測定が可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)± 1真円度・直径不同(μm)0.8
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ゲージサイズ(呼び径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09712605EG-1A1セット(51本)401.00 1.01… 1.49 1.50(0.01mmトビ)
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712614EG-1B1セット(51本)501.50 1.51… 1.99 2.00(0.01mmトビ)
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712623EG-2A1セット(51本)502.00 2.01… 2.49 2.50(0.01mmトビ)
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712632EG-2B1セット(51本)502.50 2.51… 2.99 3.00(0.01mmトビ)
130,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712745EG-0A1セット(31本)400.20 0.21… 0.49 0.50(0.01mmトビ)
190,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712754EG-0B1セット(51本)400.50 0.51… 0.99 1.00(0.01mmトビ)
155,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712763EG-3A1セット(51本)503.00 3.01… 3.49 3.50(0.01mmトビ)
155,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712772EG-3B1セット(51本)503.50 3.51… 3.99 4.00(0.01mmトビ)
155,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712788EG-4A1セット(51本)504.00 4.01… 4.49 4.50(0.01mmトビ)
155,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712797EG-4B1セット(51本)504.50 4.51… 4.99 5.00(0.01mmトビ)
155,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712806EG-5A1セット(51本)505.00 5.01… 5.49 5.50(0.01mmトビ)
155,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712815EG-5B1セット(51本)505.50 5.51… 5.99 6.00(0.01mmトビ)
155,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712903EG-6A1セット(51本)506.00 6.01… 6.49 6.50(0.01mmトビ)
180,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09712912EG-6B1セット(51本)506.50 6.51… 6.99 7.00(0.01mmトビ)
180,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09713025EG-7A1セット(51本)507.00 7.01… 7.49 7.50(0.01mmトビ)
220,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09713034EG-7B1セット(51本)507.50 7.51… 7.99 8.00(0.01mmトビ)
220,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09713262EG-8A1セット(51本)508.00 8.01… 8.49 8.50(0.01mmトビ)
275,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09713278EG-8B1セット(51本)508.50 8.51… 8.99 9.00(0.01mmトビ)
275,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09713366EG-9A1セット(51本)509.00 9.01… 9.49 9.50(0.01mmトビ)
335,000
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
09713375EG-9B1セット(51本)509.50 9.51… 9.99 10.00(0.01mmトビ)
335,000
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする