曜日別特売

マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) - アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) - アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) - アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) - アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) - アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) - アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) - アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) - アイゼン
(11件のレビュー)

硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。

長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
2703件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
真円度・直径不同(μm)
硬度HRC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09468183EP1.001本1.000.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468192EP1.011本1.010.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09468208EP1.021本1.020.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09468217EP1.031本1.030.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468226EP1.041本1.040.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09468235EP1.051本1.050.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468244EP1.061本1.060.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468253EP1.071本1.070.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468262EP1.081本1.080.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468278EP1.091本1.090.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468287EP1.101本1.100.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468296EP1.111本1.110.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468305EP1.121本1.120.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468314EP1.131本1.130.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468323EP1.141本1.140.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468332EP1.151本1.150.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468348EP1.161本1.160.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468357EP1.171本1.170.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468366EP1.181本1.180.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468375EP1.191本1.190.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468384EP1.201本1.200.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468393EP1.211本1.210.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468402EP1.221本1.220.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468418EP1.231本1.230.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468427EP1.241本1.240.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09468436EP1.251本1.250.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468445EP1.261本1.260.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468454EP1.271本1.270.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468463EP1.281本1.280.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468472EP1.291本1.290.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468488EP1.301本1.300.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468497EP1.311本1.310.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468506EP1.321本1.320.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468515EP1.331本1.330.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468524EP1.341本1.340.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468533EP1.351本1.350.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468542EP1.361本1.360.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468558EP1.371本1.370.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468567EP1.381本1.380.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468576EP1.391本1.390.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468585EP1.401本1.400.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468594EP1.411本1.410.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468603EP1.421本1.420.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468612EP1.431本1.430.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09468628EP1.441本1.440.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468637EP1.451本1.450.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09468646EP1.461本1.460.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468655EP1.471本1.470.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468664EP1.481本1.480.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09468673EP1.491本1.490.358以上
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09477168
2024-08-07
用途: キー溝のチエックに使用
製造業

キー溝の加工のチエックに使用することが多い種類、サイズが色々あるので助かります

対象商品 : 09468725
2022-09-06
用途: ピンゲージの補充用として
有限会社オクギ製作所

セットのピンゲージの中で使用頻度の多いものはいつの間にかなくなっているので、補充用として購入しました。

対象商品 : 09474194
2020-07-01
用途: 手工具の検査ツール
製造業

使用上に問題無し。輸出用に非該当証明書をモノタロウ殿経由で依頼した際に、書類発行費用と送付納期が掛かる事が判明した。輸出予定ある方は注意頂いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 09474885
2020-06-05
用途: 端面溝の公差確認

端面溝の公差確認之為、問題なく使用してます。
価格も手ごろだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09469188
2019-10-19
用途: 穴の通し と深さ測定

長さの寸法正確にどれも50ミリ揃っていると良いのですが。

対象商品 : 09468838
2018-04-04
用途: 穴径の確認等

0.01の精度の検査に使用してますが、安心して使用させて頂いてます。

対象商品 : 09468786
2018-10-05
用途: コネクターのホールサイズ確認用
シード株式会社製造業

全く問題ございません。
ケースもしっかりしており、保管にも便利です。

対象商品 : 09477186
2018-08-04
用途: マイクロメーターの精度チェック

9.9~10mmの寸法違いのものを5本ほど購入したのですが、
ケースに記載された測定値はいずれも0.0~+/-0.1umで使用目的には十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする