アイゼン
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)
30
硬度HRC
58以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.3
直径不同(μm)
0.3
真円度(μm)
0.3
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
バスケットに入れる
3600
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09507304
ET0.297
1本
0.297
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507313
ET0.298
1本
0.298
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507322
ET0.299
1本
0.299
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507338
ET0.300
1本
0.300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507347
ET0.301
1本
0.301
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507356
ET0.302
1本
0.302
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507365
ET0.303
1本
0.303
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507374
ET0.304
1本
0.304
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507383
ET0.305
1本
0.305
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507392
ET0.306
1本
0.306
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507408
ET0.307
1本
0.307
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507417
ET0.308
1本
0.308
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507426
ET0.309
1本
0.309
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507435
ET0.310
1本
0.310
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507444
ET0.311
1本
0.311
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507453
ET0.312
1本
0.312
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507462
ET0.313
1本
0.313
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507478
ET0.314
1本
0.314
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507487
ET0.315
1本
0.315
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507496
ET0.316
1本
0.316
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507505
ET0.317
1本
0.317
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507514
ET0.318
1本
0.318
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507523
ET0.319
1本
0.319
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507532
ET0.320
1本
0.320
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507548
ET0.321
1本
0.321
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507557
ET0.322
1本
0.322
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507566
ET0.323
1本
0.323
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507575
ET0.324
1本
0.324
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507584
ET0.325
1本
0.325
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507593
ET0.326
1本
0.326
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507602
ET0.327
1本
0.327
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507618
ET0.328
1本
0.328
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507627
ET0.329
1本
0.329
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507636
ET0.330
1本
0.330
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507645
ET0.331
1本
0.331
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507654
ET0.332
1本
0.332
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507663
ET0.333
1本
0.333
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507672
ET0.334
1本
0.334
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507688
ET0.335
1本
0.335
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507697
ET0.336
1本
0.336
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507706
ET0.337
1本
0.337
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507715
ET0.338
1本
0.338
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507724
ET0.339
1本
0.339
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507733
ET0.340
1本
0.340
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507742
ET0.341
1本
0.341
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507758
ET0.342
1本
0.342
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507767
ET0.343
1本
0.343
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507776
ET0.344
1本
0.344
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507785
ET0.345
1本
0.345
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09507794
ET0.346
1本
0.346
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300