アイゼン
マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM)
硬度は全てHRC58以上になります
0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)
40
硬度HRC
58以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
バスケットに入れる
1920
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
真円度・直径不同(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09607508
EX-0.201
1本
0.201
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607517
EX-0.202
1本
0.202
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607526
EX-0.203
1本
0.203
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607535
EX-0.204
1本
0.204
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607544
EX-0.206
1本
0.206
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09607553
EX-0.207
1本
0.207
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09607562
EX-0.208
1本
0.208
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09607578
EX-0.209
1本
0.209
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607587
EX-0.211
1本
0.211
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607596
EX-0.212
1本
0.212
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607605
EX-0.213
1本
0.213
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607614
EX-0.214
1本
0.214
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607623
EX-0.216
1本
0.216
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607632
EX-0.217
1本
0.217
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607648
EX-0.218
1本
0.218
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607657
EX-0.219
1本
0.219
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607666
EX-0.221
1本
0.221
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09607675
EX-0.222
1本
0.222
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607684
EX-0.223
1本
0.223
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607693
EX-0.224
1本
0.224
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607702
EX-0.226
1本
0.226
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607718
EX-0.227
1本
0.227
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607727
EX-0.228
1本
0.228
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607736
EX-0.229
1本
0.229
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607745
EX-0.231
1本
0.231
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607754
EX-0.232
1本
0.232
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607763
EX-0.233
1本
0.233
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607772
EX-0.234
1本
0.234
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607788
EX-0.236
1本
0.236
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607797
EX-0.237
1本
0.237
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607806
EX-0.238
1本
0.238
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607815
EX-0.239
1本
0.239
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607824
EX-0.241
1本
0.241
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607833
EX-0.242
1本
0.242
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607842
EX-0.243
1本
0.243
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09607858
EX-0.244
1本
0.244
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607867
EX-0.246
1本
0.246
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607876
EX-0.247
1本
0.247
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607885
EX-0.248
1本
0.248
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607894
EX-0.249
1本
0.249
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09607903
EX-0.251
1本
0.251
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09607912
EX-0.252
1本
0.252
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09607928
EX-0.253
1本
0.253
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607937
EX-0.254
1本
0.254
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09607946
EX-0.256
1本
0.256
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09607955
EX-0.257
1本
0.257
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607964
EX-0.258
1本
0.258
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607973
EX-0.259
1本
0.259
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607982
EX-0.261
1本
0.261
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09607998
EX-0.262
1本
0.262
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300