曜日別特売

マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM)

マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM) - アイゼン

硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。

長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。
2400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
真円度・直径不同(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09613984EX-1.0111本1.0110.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09613993EX-1.0121本1.0120.3
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
09614002EX-1.0131本1.0130.3
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
09614018EX-1.0141本1.0140.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614027EX-1.0161本1.0160.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614036EX-1.0171本1.0170.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614045EX-1.0181本1.0180.3
オープン
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
09614054EX-1.0191本1.0190.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614063EX-1.0211本1.0210.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614097EX-1.0241本1.0240.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614106EX-1.0261本1.0260.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614115EX-1.0271本1.0270.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614124EX-1.0281本1.0280.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614133EX-1.0291本1.0290.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614142EX-1.0311本1.0310.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614158EX-1.0321本1.0320.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614167EX-1.0331本1.0330.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614176EX-1.0341本1.0340.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614185EX-1.0361本1.0360.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614194EX-1.0371本1.0370.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614203EX-1.0381本1.0380.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614212EX-1.0391本1.0390.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614228EX-1.0411本1.0410.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614237EX-1.0421本1.0420.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614246EX-1.0431本1.0430.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614264EX-1.0461本1.0460.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614273EX-1.0471本1.0470.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614282EX-1.0481本1.0480.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614298EX-1.0491本1.0490.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614307EX-1.0511本1.0510.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614316EX-1.0521本1.0520.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614325EX-1.0531本1.0530.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614334EX-1.0541本1.0540.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614343EX-1.0561本1.0560.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614352EX-1.0571本1.0570.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614368EX-1.0581本1.0580.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614377EX-1.0591本1.0590.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614386EX-1.0611本1.0610.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614395EX-1.0621本1.0620.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614404EX-1.0631本1.0630.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614413EX-1.0641本1.0640.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614422EX-1.0661本1.0660.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614438EX-1.0671本1.0670.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614447EX-1.0681本1.0680.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614456EX-1.0691本1.0690.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614465EX-1.0711本1.0710.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614474EX-1.0721本1.0720.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614483EX-1.0731本1.0730.3
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09614492EX-1.0741本1.0740.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
09614508EX-1.0761本1.0760.3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする