シム&ゲージ
モーター用ギャップゲージ
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数
9
リーフ組合せ(mm)
0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3
主な用途
シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。
リーフ幅(mm)
12.7
内容量
1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リーフ長さ(mm)
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714608
1000M
1000
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
09716568
300M
300
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09716692
400M
400
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
09716726
500M
500
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
09717216
600M
600
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
09717225
800M
800
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
54864515
1000M(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1000
付き
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54864524
300M(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
300
付き
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54864540
400M(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
400
付き
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54864549
500M(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
500
付き
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54864558
600M(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
600
付き
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54864567
800M(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
800
付き
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500