シム&ゲージ
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)
100
材質
炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
内容量
1個
全27種類を絞り込む
長さ(m)
1
5
10
厚さ(mm)
選択してください
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714696
10M×100×0.03
10
0.03
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714732
10M×100×0.04
10
0.04
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714775
10M×100×0.05
10
0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714818
10M×100×0.06
10
0.06
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714854
10M×100×0.07
10
0.07
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714897
10M×100×0.08
10
0.08
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714933
10M×100×0.09
10
0.09
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715326
1M×100×0.03
1
0.03
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
09715378
1M×100×0.04
1
0.04
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09715423
1M×100×0.05
1
0.05
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
09715475
1M×100×0.06
1
0.06
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09715527
1M×100×0.07
1
0.07
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09715572
1M×100×0.08
1
0.08
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715624
1M×100×0.09
1
0.09
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09716832
5M×100×0.03
5
0.03
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716875
5M×100×0.04
5
0.04
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716918
5M×100×0.05
5
0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09716954
5M×100×0.06
5
0.06
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09716997
5M×100×0.07
5
0.07
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09717033
5M×100×0.08
5
0.08
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09717076
5M×100×0.09
5
0.09
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714617
10M×100×0.01
10
0.01
オープン
取扱い終了
09714653
10M×100×0.02
10
0.02
オープン
取扱い終了
09715222
1M×100×0.01
1
0.01
オープン
取扱い終了
09715265
1M×100×0.02
1
0.02
オープン
取扱い終了
09716753
5M×100×0.01
5
0.01
オープン
取扱い終了
09716796
5M×100×0.02
5
0.02
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください