シム&ゲージ
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)
100
材質
炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714942
10M×100×0.10
10
0.10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714958
10M×100×0.15
10
0.15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715642
1M×100×0.10
1
0.10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
09715667
1M×100×0.15
1
0.15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
09717085
5M×100×0.10
5
0.10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09717094
5M×100×0.15
5
0.15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください