曜日別特売

SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02

SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 - シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 - シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 - シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 - シム&ゲージ

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。

用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
長さ(m)
厚さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0971496710M×100×0.20100.20
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
0971497610M×100×0.25100.25
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971498510M×100×0.30100.30
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971499410M×100×0.40100.40
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971500310M×100×0.50100.50
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
097156851M×100×0.2010.20
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
097157031M×100×0.2510.25
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
097157281M×100×0.3010.30
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
097157551M×100×0.4010.40
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
097157821M×100×0.5010.50
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
097171035M×100×0.2050.20
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
097171125M×100×0.2550.25
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
097171285M×100×0.3050.30
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
097171375M×100×0.4050.40
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
097171465M×100×0.5050.50
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする