シム&ゲージ
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)
1
幅(mm)
100
材質
炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09715904
1M×100×1.40
1.40
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715913
1M×100×1.50
1.50
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715938
1M×100×1.60
1.60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
09715947
1M×100×2.00
2.00
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715965
1M×100×2.50
2.50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください