曜日別特売

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 - シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 - シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 - シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 - シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 - シム&ゲージ
(2件のレビュー)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。

用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全13種類を絞り込む
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
097156581M×100×0.10-11000.10
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
097156761M×100×0.15-11000.15
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
097161661M×300×0.10-13000.10
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
097161751M×300×0.15-13000.15
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
097163331M×500×0.10-15000.10
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
097163421M×500×0.15-15000.15
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
770411873M×100×0.10-31000.1
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
770411965M×100×0.10-51000.1
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
7704120510M×100×0.10-101000.1
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
770412143M×300×0.10-33000.1
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
770412235M×300×0.10-53000.1
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7704123910M×300×0.10-103000.1
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
655650903M×300×0.10【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)33000.1
オープン8,990
6,990
アウトレット
7,689(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09715658
2023-04-05
用途: 製品の保護
製造業

金属部品加工時の保護シートとして使用しています。
やわらかいので部品形状に合わせやすいです。

対象商品 : 09715658
2019-08-10
用途: 産業用機械の軸の芯出し

間に合わせで、芯出して、使用する予定ですが、思ったより上手に芯が出ましたので、しばらく使用しています。新しいシャフトとプーリーが来ましたら交換の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする